Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C55.1/4/C1460 - 889240

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :884498
Mecaline :C55.1/4/C1460 - 889240
Rubix :X600-1473995
Fabricant :889240
EAN :3660338417931
COURROIE C55.1/4/C1460 C22X1397LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec55 1/4
Longueur intérieure1397 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C55.1/4/C1460 C22X1397LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec55 1/4
Longueur intérieure1397 mm
Longueur extérieure1460 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1460 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,79 €
4,49 € HT
/ unité
5,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours