Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D177/D4580 - 890055
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D177/D4580 - 890055
Rubix :X600-1473945
Fabricant :890055
EAN :3660338426087


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d177 |
| Longueur intérieure | 4500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE D177/D4580 D32X4500LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d177 |
| Longueur intérieure | 4500 mm |
| Longueur de référence | 4580 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur extérieure | 4580 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,85 € HT
/ unité
89,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h