Courroies trapézoïdales classiques Gates B55 17x1400Li B1440 Ld DELTA CLASSIC
Section 17 x 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :B55 17x1400Li B1440 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265055
Fabricant :962260550
EAN :5414465295492


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b55 |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1400 LP 1440 B55 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b55 |
| Longueur intérieure | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1476 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1440 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,76 € HT
/ unité
15,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h