Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z23/Z610 - 889983
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873992
Mecaline :Z23/Z610 - 889983
Rubix :X600-1473617
Fabricant :889983
EAN :3660338425363


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z23 |
| Longueur intérieure | 584 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z23/Z610
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z23 |
| Longueur intérieure | 584 mm |
| Longueur extérieure | 610 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,16 € HT
/ unité
3,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours