Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C360/C9202 - 889223

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874621
Mecaline :C360/C9202 - 889223
Rubix :X600-1474011
Fabricant :889223
EAN :3660338417764
COURROIE C360/C9202 C22X9144LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec360
Longueur intérieure9144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C360/C9202 C22X9144LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec360
Longueur intérieure9144 mm
Longueur de référence9202 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure9202 mm
Matièresbr
81,30 € HT
/ unité
97,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours