Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B36.3/4/B975 - 889041

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :B36.3/4/B975 - 889041
Rubix :X600-1474195
Fabricant :889041
EAN :3660338415944
COURROIE B36.3/4/B975 B17X933LI
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb36 3/4
Longueur intérieure933 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE B36.3/4/B975 B17X933LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb36 3/4
Longueur intérieure933 mm
Longueur extérieure975 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence975 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,22 HT
/ unité
6,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours