Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C94/C2440 - 889280

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874478
Mecaline :C94/C2440 - 889280
Rubix :X600-1473954
Fabricant :889280
EAN :3660338418334
COURROIE C94/C2440 C22X2387LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec94
Longueur intérieure2387 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C94/C2440 C22X2387LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec94
Longueur intérieure2387 mm
Longueur extérieure2440 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2440 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 10,73 €
10,09 € HT
/ unité
12,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours