Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1525
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1525
Rubix :0314-1048920
Fabricant :1538130
EAN :4014486034356





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b60 |
| Longueur intérieure | 1525 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1525 LP 1565 B60
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b60 |
| Longueur intérieure | 1525 mm |
| Longueur de référence | 1565 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1594 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,38 € HT
/ unité
30,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours