Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B37.1/2/B990 - 889047

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874224
Mecaline :B37.1/2/B990 - 889047
Rubix :X600-1474189
Fabricant :889047
EAN :3660338416002
COURROIE B37.1/2/B990 B17X952LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb37 1/2
Longueur intérieure952 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B37.1/2/B990 B17X952LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb37 1/2
Longueur intérieure952 mm
Longueur extérieure990 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence990 mm
Matièresbr
8,31 € HT
/ unité
9,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h