Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2240
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 2240
Rubix :0314-1047977
Fabricant :1625204
EAN :4014486038491





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x2240 |
| Longueur intérieure | 2240 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2240 LP 2300
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x2240 |
| Longueur intérieure | 2240 mm |
| Longueur extérieure | 2340 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 2300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,69 € HT
/ unité
60,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours