Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A134/A3440 - 888797

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874196
Mecaline :A134/A3440 - 888797
Rubix :X600-1474440
Fabricant :888797
EAN :3660338413506
COURROIE A134/A3440 A13X3403LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea134
Longueur intérieure3403 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A134/A3440 A13X3403LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea134
Longueur intérieure3403 mm
Longueur extérieure3440 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence3440 mm
Matièresbr
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours