Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B112.1/2/B2897 - 888935

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883431
Mecaline :B112.1/2/B2897 - 888935
Rubix :X600-1474301
Fabricant :888935
EAN :3660338414886
COURROIE B112.1/2/B2897 B17X2857LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb112 1/2
Longueur intérieure2857 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B112.1/2/B2897 B17X2857LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb112 1/2
Longueur intérieure2857 mm
Longueur extérieure2897 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2897 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 10,82 €
10,25 € HT
/ unité
12,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours