Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3099

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3099
Rubix :0314-1049036
Fabricant :1596552
EAN :4014486037890
COURROIE 22X14 LI 3099 LP 3157 C122

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec122
Longueur intérieure3099 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3099 LP 3157 C122


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec122
Longueur intérieure3099 mm
Longueur extérieure3187 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3157 mm
63,00 € HT
/ unité
75,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours