Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D225/D5800 - 890061
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D225/D5800 - 890061
Rubix :X600-1473939
Fabricant :890061
EAN :3660338426148


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d225 |
| Longueur intérieure | 5715 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE D225/D5800 D32X5715LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d225 |
| Longueur intérieure | 5715 mm |
| Longueur de référence | 5800 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur extérieure | 5800 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,78 € HT
/ unité
113,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours