Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D195/D5030 - 890057

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D195/D5030 - 890057
Rubix :X600-1473943
Fabricant :890057
EAN :3660338426100
COURROIE D195/D5030 D32X4955LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied195
Longueur intérieure4955 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D195/D5030 D32X4955LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied195
Longueur intérieure4955 mm
Longueur extérieure5030 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence5030 mm
Matièresbr
82,14 € HT
/ unité
98,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h