Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B109/B2810 - 888932

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874355
Mecaline :B109/B2810 - 888932
Rubix :X600-1474303
Fabricant :888932
EAN :3660338414855
COURROIE B109/B2810 B17X2768LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb109
Longueur intérieure2768 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B109/B2810 B17X2768LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb109
Longueur intérieure2768 mm
Longueur extérieure2810 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2810 mm
Matièresbr
15,51 € HT
/ unité
18,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours