Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B38.1/2/B1020 - 889049

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874226
Mecaline :B38.1/2/B1020 - 889049
Rubix :X600-1474187
Fabricant :889049
EAN :3660338416026
COURROIE B38.1/2/B1020 B17X977LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb38 1/2
Longueur intérieure977 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B38.1/2/B1020 B17X977LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb38 1/2
Longueur intérieure977 mm
Longueur extérieure1020 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1020 mm
Matièresbr
8,42 € HT
/ unité
10,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours