Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 775
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 775
Rubix :0314-1048528
Fabricant :1531674
EAN :4014486010152





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x775 |
| Longueur intérieure | 775 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 775 LP 795
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x775 |
| Longueur intérieure | 775 mm |
| Longueur extérieure | 806 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 794 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours