Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B66/B1720 - 889099

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B66/B1720 - 889099
Rubix :X600-1474134
Fabricant :889099
EAN :3660338416521
COURROIE B66/B1720 B17X1676LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb66
Longueur intérieure1676 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B66/B1720 B17X1676LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb66
Longueur intérieure1676 mm
Longueur extérieure1720 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1720 mm
Matièresbr
12,39 HT
/ unité
14,87 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h