Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z20/Z530 - 889975

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873987
Mecaline :Z20/Z530 - 889975
Rubix :X600-1473626
Fabricant :889975
EAN :3660338425288
COURROIE Z20/Z530

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez20
Longueur intérieure508 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z20/Z530


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez20
Longueur intérieure508 mm
Longueur extérieure530 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 1,37 €
1,29 € HT
/ unité
1,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours