Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3425
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 3425
Rubix :0314-1049173
Fabricant :1791754
EAN :4014486044454





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d135 |
| Longueur intérieure | 3425 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3425 LP 3500 D135
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d135 |
| Longueur intérieure | 3425 mm |
| Longueur extérieure | 3551 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 3500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,90 € HT
/ unité
146,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours