Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A34/A890 - 888837

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867739
Mecaline :A34/A890 - 888837
Rubix :X600-1474398
Fabricant :888837
EAN :3660338413902
COURROIE A34/A890 A13X863LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea34
Longueur intérieure863 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A34/A890 A13X863LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea34
Longueur intérieure863 mm
Longueur extérieure890 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence890 mm
Matièresbr
6,42 € HT
/ unité
7,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h