Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1725

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 X 1725
Rubix :0314-1050061
Fabricant :1763276
EAN :4014486032246
COURROIE 10X6 LI 1725 LP 1747 Z68

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez68
Longueur intérieure1725 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1725 LP 1747 Z68


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez68
Longueur intérieure1725 mm
Longueur extérieure1763 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1747 mm
15,86 € HT
/ unité
19,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours