Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1727

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1727
Rubix :0314-1049103
Fabricant :1508679
EAN :4014486037418
COURROIE 22X14 LI 1727 LP 1785 C68

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec68
Longueur intérieure1727 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1727 LP 1785 C68


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec68
Longueur intérieure1727 mm
Longueur de référence1785 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure1815 mm
38,13 € HT
/ unité
45,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h