Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3912

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :22 X 3912
Rubix :0314-1070893
Fabricant :1682853
EAN :4014486544992
COURROIE 22X14 LI 3861 C152
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec154
Longueur intérieure3912 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3861 C152


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec154
Longueur intérieure3912 mm
Longueur extérieure4000 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3970 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,34 HT
/ unité
95,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours