Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A78/A2020 - 888901
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867775
Mecaline :A78/A2020 - 888901
Rubix :X600-1474334
Fabricant :888901
EAN :3660338414541


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a78 |
| Longueur intérieure | 1981 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A78/A2020 A13X1981LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a78 |
| Longueur intérieure | 1981 mm |
| Longueur extérieure | 2020 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2020 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € HT
/ unité
14,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours