Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C105/C2720 - 889146

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C105/C2720 - 889146
Rubix :X600-1474089
Fabricant :889146
EAN :3660338416996
COURROIE C105/C2720 C22X2667LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec105
Longueur intérieure2667 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C105/C2720 C22X2667LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec105
Longueur intérieure2667 mm
Longueur extérieure2720 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2720 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 16,72
15,82 HT
/ unité
18,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h