Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C76/C1990 - 889262
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874460
Mecaline :C76/C1990 - 889262
Rubix :X600-1473972
Fabricant :889262
EAN :3660338418150


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c76 |
| Longueur intérieure | 1930 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C76/C1990 C22X1930LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c76 |
| Longueur intérieure | 1930 mm |
| Longueur extérieure | 1990 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1990 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,80 € HT
/ 30 unités
624,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours