Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B32.1/2/B865 - 889028
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874217
Mecaline :B32.1/2/B865 - 889028
Rubix :X600-1474208
Fabricant :889028
EAN :3660338415814


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b32 1/2 |
| Longueur intérieure | 825 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B32.1/2/B865 B17X825LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b32 1/2 |
| Longueur intérieure | 825 mm |
| Longueur extérieure | 865 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 865 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € HT
/ unité
5,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours