Courroies trapézoïdales classiques Gates A62 13X1610LP/1575LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A62 13X1610LP/1575LI HIPOWER
Rubix :7608-1142805
Fabricant :900210062
EAN :5412571049862
COURROIE 13X8 LI 1575 LP 1610 A62

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea62
Longueur intérieure1575 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1575 LP 1610 A62


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea62
Longueur intérieure1575 mm
Longueur extérieure1625 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1610 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours