Courroies trapézoïdales classiques Gates A28.5 13X755LP/725LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A28.5 13X755LP/725LI HIPOWER
Rubix :7608-1142856
Fabricant :900220285
EAN :5412571050493


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a28 1/2 |
| Longueur intérieure | 725 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 725 LP 755 A28.1/2
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a28 1/2 |
| Longueur intérieure | 725 mm |
| Longueur de référence | 755 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 770 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours