Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D98/D2560 - 890073

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D98/D2560 - 890073
Rubix :X600-1473927
Fabricant :890073
EAN :3660338426261
COURROIE D98/D2560 D32XD2500LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied98
Longueur intérieure2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D98/D2560 D32XD2500LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied98
Longueur intérieure2500 mm
Longueur extérieure2560 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence2560 mm
Matièresbr
41,87 HT
/ unité
50,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours