Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3150

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3150
Rubix :0314-1049037
Fabricant :1739905
EAN :4014486037906
COURROIE 22X14 LI 3150 LP 3208 C124

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec124
Longueur intérieure3150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3150 LP 3208 C124


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec124
Longueur intérieure3150 mm
Longueur extérieure3238 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3208 mm
65,43 HT
/ unité
78,52 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours