Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A75/A1940 - 888898
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A75/A1940 - 888898
Rubix :X600-1474337
Fabricant :888898
EAN :3660338414510


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a75 |
| Longueur intérieure | 1905 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A75/A1940 A13X1905LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a75 |
| Longueur intérieure | 1905 mm |
| Longueur extérieure | 1940 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1940 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,62 € HT
/ unité
13,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h