Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 4953

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 4953
Rubix :0314-1048856
Fabricant :1790164
EAN :4014486035254
COURROIE 17X11 LI 4953 LP 4993 B195

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb195
Longueur intérieure4953 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 4953 LP 4993 B195


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb195
Longueur intérieure4953 mm
Longueur extérieure5022 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4993 mm
75,38 € HT
/ unité
90,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h