Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A144/A3690 - 888800
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874136
Mecaline :A144/A3690 - 888800
Rubix :X600-1474437
Fabricant :888800
EAN :3660338413537


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a144 |
| Longueur intérieure | 3657 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A144/A3690 A13X3657LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a144 |
| Longueur intérieure | 3657 mm |
| Longueur extérieure | 3690 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 3690 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 14,92 €
14,18 € HT
/ unité
17,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours