Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B229/B5860 - 888996
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883434
Mecaline :B229/B5860 - 888996
Rubix :X600-1474239
Fabricant :888996
EAN :3660338415494


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b229 |
| Longueur intérieure | 5816 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B229/B5860 B17X5816LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b229 |
| Longueur intérieure | 5816 mm |
| Longueur extérieure | 5860 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 5860 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,46 € HT
/ unité
38,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours