Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C107E - 887650

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C107E - 887650
Rubix :X600-1469511
Fabricant :887650
EAN :3660338410444
COURROIE C107/C2780 C2720LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec107
Longueur intérieure2720 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C107/C2780 C2720LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec107
Longueur intérieure2720 mm
Longueur extérieure2780 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2780 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 11,92
11,24 HT
/ unité
13,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours