Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2950
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2950
Rubix :0314-1049031
Fabricant :1782245
EAN :4014486037852





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c116 |
| Longueur intérieure | 2950 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2950 LP 3008 C116
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c116 |
| Longueur intérieure | 2950 mm |
| Longueur extérieure | 3038 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3008 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,52 € HT
/ unité
73,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h