Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C108/C2800 - 889148
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874491
Mecaline :C108/C2800 - 889148
Rubix :X600-1474087
Fabricant :889148
EAN :3660338417016


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c108 |
| Longueur intérieure | 2743 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C108/C2800 C22X2743LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c108 |
| Longueur intérieure | 2743 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 2800 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,48 € HT
/ unité
30,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h