Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 6 X 540
optibelt VB Y/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :6 X 540
Rubix :0314-1048427
Fabricant :1531132
EAN :4014486009644





Résumé technique
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x540 |
| Longueur intérieure | 540 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 6X4 LI 540 LP 555
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 6x540 |
| Longueur intérieure | 540 mm |
| Longueur extérieure | 565 mm |
| Largeur supérieure | 6 mm |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur de référence | 555 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours