Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A124/A3180 - 888793

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867779
Mecaline :A124/A3180 - 888793
Rubix :X600-1474444
Fabricant :888793
EAN :3660338413469
COURROIE A124/A3180 A13X3149LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea124
Longueur intérieure3149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A124/A3180 A13X3149LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea124
Longueur intérieure3149 mm
Longueur extérieure3180 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence3180 mm
Matièresbr
18,65 € HT
/ unité
22,38 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours