Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B24/B650 - 889000
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874207
Mecaline :B24/B650 - 889000
Rubix :X600-1474235
Fabricant :889000
EAN :3660338415531


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b24 |
| Longueur intérieure | 609 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B24/B650 B17X609LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b24 |
| Longueur intérieure | 609 mm |
| Longueur extérieure | 650 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 650 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,71 €
1,60 € HT
/ unité
1,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours