Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A37.1/2/A980 - 888844

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A37.1/2/A980 - 888844
Rubix :X600-1474393
Fabricant :888844
EAN :3660338413971
COURROIE A37.1/2/A980 A13X952LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea37 1/2
Longueur intérieure952 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A37.1/2/A980 A13X952LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea37 1/2
Longueur intérieure952 mm
Longueur extérieure980 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence980 mm
Matièresbr
3,45 HT
/ unité
4,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h