Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C316/C8080 - 889217
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C316/C8080 - 889217
Rubix :X600-1474017
Fabricant :889217
EAN :3660338417702


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c316 |
| Longueur intérieure | 8026 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C316/C8080 C22X8026LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c316 |
| Longueur intérieure | 8026 mm |
| Longueur extérieure | 8080 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 8080 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,02 € HT
/ unité
88,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours