Courroies trapézoïdales classiques Texrope® Z38.5

Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique Z/10 x 6

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :Z38.5
Rubix :5314-1055353
Fabricant :9440-20385
EAN :5412571114560
COURROIE 10X6 LI 980 LP 1000 1001000
Résumé technique
Profilz/10
Désignation de courroiez38 1/2
Longueur intérieure980 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 980 LP 1000 1001000


Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 10 x 6. Largeur de référence Wd (mm) 11.

Points forts

Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez38 1/2
Longueur intérieure980 mm
Longueur extérieure1015 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1002 mm
Section10 mm
Température maxi80 °C
Température mini-30 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,34 HT
/ unité
19,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h