Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A23.1/2/A630 - 888814

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A23.1/2/A630 - 888814
Rubix :X600-1474423
Fabricant :888814
EAN :3660338413674
COURROIE A23.1/2/A630 A13X596LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea23 1/2
Longueur intérieure596 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A23.1/2/A630 A13X596LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea23 1/2
Longueur intérieure596 mm
Longueur extérieure630 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence630 mm
Matièresbr
4,79 HT
/ unité
5,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours