Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1050
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1050
Rubix :0314-1048893
Fabricant :1603179
EAN :4014486034097





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b41 1/2 |
| Longueur intérieure | 1050 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1050 LP 1090 B41.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b41 1/2 |
| Longueur intérieure | 1050 mm |
| Longueur de référence | 1090 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1119 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,53 € HT
/ unité
19,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours