Courroies trapézoïdales classiques Gates B87 17x2210Li B2250 Ld DELTA CLASSIC
Section 17 x 11
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B87 17x2210Li B2250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265091
Fabricant :962260870
EAN :5414465296819


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b87 |
| Longueur intérieure | 2210 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2210 LP 2250 B87 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b87 |
| Longueur intérieure | 2210 mm |
| Longueur de référence | 2250 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 2279 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,52 € HT
/ unité
24,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h