Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A116/A2980 - 888790
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874130
Mecaline :A116/A2980 - 888790
Rubix :X600-1474447
Fabricant :888790
EAN :3660338413438


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a116 |
| Longueur intérieure | 2946 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A116/A2980 A13X2946LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a116 |
| Longueur intérieure | 2946 mm |
| Longueur extérieure | 2980 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2980 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,67 € HT
/ unité
21,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours